PDJNL 16-3-JHP Utensili con fissaggio a leva per inserti negativi a 55°, con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3313031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3313031
    EAN / GTIN 7291075450217
    Codice del produttore 3313031
    Numero-L L23990 1292

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1.45″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Length (LF): 6″
    • Functional Width (WF): 1-1/4″
    • Head Length (LH): 1.45″
    • Diametro inscritto (IC): 3/8″
    • Master Insert Identification (MIID): DNMG 33
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
    • Altezza stelo (H): 1″
    • Profondità stelo (B): 1″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello