• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala singola in legno senza traversa 14 pioli

Codice art.: 33114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 33114
EAN / GTIN 4031405331143
Codice del produttore 033114
Numero-L L90110 516

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in legno
  • Barre in pino con giunzioni a dita o Caroline-Pine senza nodi, pioli in frassino
  • Attacco rastremato con gradino/longherone, per una superficie liscia del longherone
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 5300 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 27 mm
  • Altezza colonna: 70 mm
  • Lunghezza conduttore: 4160 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 14 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 40 mm
  • Profondità gradino/gradino: 21 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello