3/8″ Chiave a bussola (SURFACE DRIVE) 6 mm

Codice art.: 3310M 6mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3310M 6mm
EAN / GTIN 4991644033867
Codice del produttore 3310M 6mm
Numero-L L60050 3700

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 55 mm
Dimensione D2: 17,3 mm
D1: 9,9 mm
Lunghezza: 7 mm
Altezza: 41,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 6 mm
Surface Drive
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello