BT30 SRK 6X50 Mandrini MAS BT-403 per calettamento, per utensili in metallo duro

Codice art.: 3310798
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3310798
EAN / GTIN 7291075188264
Codice del produttore 3310798
Numero-L L24120 247

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 36.6 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 36.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 30

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello