Piattaforma di binari

Codice art.: 331037
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 331037
EAN / GTIN 4031405949089
Codice del produttore 331037

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Adattabile a diversi tipi di cingoli grazie ai supporti regolabili
  • Adatto per i tipi di cingoli principali S49, S54 e 60E.
  • Superficie della piattaforma antiscivolo in alluminio nervato R9
  • Movimento semplice e sicuro della piattaforma grazie al freno automatico e alla doppia leva di comando
  • Rotelle robuste e che non richiedono manutenzione
  • Transizione a filo con l'area del cingolo con contrassegno di avvertenza
  • La ringhiera a innesto con strisce per ginocchia e piedi è disponibile come accessorio per i lati anteriori
  • Grazie alla parte di collegamento opzionale, può essere collegata ad altre piattaforme di binario senza spazi vuoti. Ciò significa che è possibile coprire anche i box dei cingoli completi
  • Carico massimo: 300 kg

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 300 kg
  • Larghezza carreggiata superiore: 1330 mm
  • Profondità battistrada superiore: 1260 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello