MM EPG080/90-F50-1T05 IC908 Testina MULTI-MASTER a singola elica per incisione

Codice art.: 3310287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3310287
    EAN / GTIN 7291075342796
    Codice del produttore 3310287
    Numero-L L24060 169

    Descrizione

    Descrizione:

    Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 17.1 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
    • Diametro della fresa (DC) 8 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Functional Length (LF) 10 mm
    • Overall Length (OAL) 17.1 mm
    • Profile Angle (PRFA) 90 Degrees

    Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello