PICCO LM050.3-10 IC909 Mini-barre per profilatura con refrigerante interno, ottimizzate per lavorazioni medicali

Codice art.: 3309748
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3309748
EAN / GTIN 7291075361643
Codice del produttore 3309748
Numero-L L24030 881

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.15 mm, Overall Length (OAL) 24 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 2.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 24 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 10 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello