Felpa high vis donna XXL

Codice art.: 330819745300XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore high vis orange
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Felpa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 330819745300XXL
    EAN / GTIN 7330509615997
    Codice del produttore 330819745300XXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, un lato spazzolato, 240 g/m².

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche laterali con cerniera

    Dettagli
    Collo alto

    Funzionalità
    Taglio femminile

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

    Chiusura frontale
    Chiusura lampo unidirezionale in plastica

    Finitura
    Polsino all'estremità delle maniche
    Orlo ribattuto

    Descrizione:

    • Felpa ad alta visibilità con vestibilità femminile e catarifrangenti su tutti i lati, per essere visibili da tutte le direzioni
    • La felpa è dotata di zip, due tasche sul davanti e un taschino sul petto
    • Progettata per il massimo comfort sul lavoro e certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L->: Classe 3
    • Abbigliamento protettivo altamente visibile

    Norma:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification C

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello