• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Felpa high vis donna XL

Codice art.: 330819745300XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore high vis orange
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Felpa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 330819745300XL
EAN / GTIN 7330509615973
Codice del produttore 330819745300XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, un lato spazzolato, 240 g/m².

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche laterali con cerniera

Dettagli
Collo alto

Funzionalità
Taglio femminile

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Chiusura lampo unidirezionale in plastica

Finitura
Polsino all'estremità delle maniche
Orlo ribattuto

Descrizione:

  • Felpa ad alta visibilità con vestibilità femminile e catarifrangenti su tutti i lati, per essere visibili da tutte le direzioni
  • La felpa è dotata di zip, due tasche sul davanti e un taschino sul petto
  • Progettata per il massimo comfort sul lavoro e certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L->: Classe 3
  • Abbigliamento protettivo altamente visibile

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello