PDACL 1212X-11S-JHP-MC Utensili con fissaggio a leva e canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti rombici a 55°. Per macchine automatiche

Codice art.: 3308031
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3308031
EAN / GTIN 7291075365382
Codice del produttore 3308031
Numero-L L23990 673

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 67 mm, Head Length (LH) 28 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 67 mm
  • Functional Width (WF) 12.2 mm
  • Head Length (LH) 28 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC..11T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Inserti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello