3/8″ Chiave a bussola, medio-lungo (inch) 5/8″

Codice art.: 3305XA 5/8
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
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3305XA 5/8
EAN / GTIN 4991644047611
Codice del produttore 3305XA 5/8
Numero-L L60050 8335

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 40 mm
Dimensione D2: 20 mm
D1: 22 mm
Lunghezza: 20 mm
Altezza: 26,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 5/8″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello