3/8″ Chiave a bussola (mm) 8 mm

Codice art.: 3305M 8mm
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3305M 8mm
    EAN / GTIN 4991644032440
    Codice del produttore 3305M 8mm

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 55 mm
    Dimensione D2: 17,3 mm
    D1: 12 mm
    Lunghezza: 9 mm
    Altezza: 41,5 mm
    Guida: 3/8″
    Attacco quadro
    Uscita 8 mm
    Doppio esagono interno
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello