PCHL 12-D32-2-JHP Utensili per troncatura e scanalatura per inserti a 5 taglienti, con canali interni per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: 3304728
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3304728
EAN / GTIN 7291075362367
Codice del produttore 3304728
Numero-L L23920 1272

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm, Overall Height (OAH) 41 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2 mm
  • Head Length (LH) 30.5 mm
  • Overall Height (OAH) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "PENTAIQGRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello