ICG 230 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3302967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3302967
    EAN / GTIN 7291075373738
    Codice del produttore 3302967
    Numero-L L24050 2526

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 23 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 23.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 23 mm
    • Functional Length (LF) 8.38 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 23.0
    • Spessore inserto (S) 12.93 mm
    • Point Angle (SIG) 130 Degrees
    • Point Length (PL) 4.55 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello