TAGPAD-XL 2R-D65-JHP Adattatori extra lunghi per troncatura e scanalatura con canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3302077
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANG-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3302077
    EAN / GTIN 7291075350395
    Codice del produttore 3302077
    Numero-L L23920 132

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.8 mm
    • Overall Length (OAL) 60 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 65 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello