3/8″ Chiave a bussola (Whitworth inch) 7/16″

Codice art.: 3300W 7/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3300W 7/16
EAN / GTIN 4991644033362
Codice del produttore 3300W 7/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 65 mm
Dimensione D2: 26 mm
D1: 27 mm
Lunghezza: 22 mm
Altezza: 39,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 7/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello