3/8″ Chiave per candele 14 mm

Codice art.: 3300C 14mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3300C 14mm
EAN / GTIN 4991644034963
Codice del produttore 3300C 14mm
Numero-L L60050 1273

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 70 mm
Dimensione D2: 17 mm
D1: 19 mm
Lunghezza: 11 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 14 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello