• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola, lungo (inch) 5/16″

Codice art.: 3300A 5/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3300A 5/16
EAN / GTIN 4991644032051
Codice del produttore 3300A 5/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 55 mm
Dimensione D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Lunghezza: 9 mm
Altezza: 41,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 5/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello