• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola, lungo (inch) 3/4″

Codice art.: 3300A 3/4
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3300A 3/4
EAN / GTIN 4991644032167
Codice del produttore 3300A 3/4

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 55 mm
Dimensione D2: 24 mm
D1: 25 mm
Lunghezza: 20 mm
Altezza: 40,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 3/4″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello