3/8″ Chiave a bussola, lungo (inch) 15/16″

Codice art.: 3300A 15/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3300A 15/16
EAN / GTIN 4991644032204
Codice del produttore 3300A 15/16
Numero-L L60050 8149

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 65 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 31 mm
Lunghezza: 25 mm
Altezza: 48,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 15/16″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello