Pinza elastica liscia 19 mm

Codice art.: 329940 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 1 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 19 mm
Adattatore SK 80
Superficie di serraggio liscia
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 53 mm
Esecuzione Attacco più corto
Tipo di prodotto Pinza elastica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329940 19
EAN / GTIN 2050001922830
Codice del produttore SK80BZIGR19,0

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Esecuzione liscia per la lavorazione di precisione.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello