• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali 35 mm

Codice art.: 329934 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco 35 mm
Adattatore SK 65
Superficie di serraggio Scanalature trasversali e longitudinali
Durezza 60 HR
Profilo tonda
Lunghezza L 58 mm
Tipo di prodotto Pinza elastica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329934 35
EAN / GTIN 2050001073136
Codice del produttore SK65BZIR35,0

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.
Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello