Pinza elastica liscia 49,5 mm

Codice art.: 329930 49,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco 49,5 mm
    Adattatore SK 65
    Superficie di serraggio liscia
    Durezza 60 HR
    Profilo tonda
    Lunghezza L 53 mm
    Esecuzione Attacco più corto
    Tipo di prodotto Pinza elastica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 329930 49,5
    EAN / GTIN 2050001075680
    Codice del produttore SK65BZIGR49,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione liscia per la lavorazione di precisione.
    Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

    Uso:

    Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

    Nota:

    Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
    Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello