• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CL350 Capture Lite

Codice art.: 3297926
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3297926
EAN / GTIN 0611702896947
Codice del produttore 3297926

Descrizione

Descrizione:

Tester di coppia digitale per la prova di chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici
Leggero e robusto grazie all'involucro di base in alluminio
5 modelli nel campo 0,02 N m - 350 N·m
Con attacco quadro da 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 e CL10H con albero esagonale da 1/4″)
Tolleranza di misura +/- 1% per tutti i valori di lettura
3 modalità di misura: visualizzazione del coefficiente di attrito (track), riconoscimento del punto di rottura (first peak), misurazione del valore di picco (peak)
massima facilità d'uso grazie al comando con 1 tasto (modalità di misura, unità)
Commutabile a N·m, lbf·ft e lbf·in
leggibilità ottimale grazie al display OLED ben illuminato a una riga
Funzione di autostart al collegamento di un utensile dinamometrico
Modalità Auto-Sleep se non in uso
Facile montaggio a banco o alla parete
Alimentazione e uscita dati tramite porta USB
Fornitura:
Dispositivo di prova Capture Lite
Cavo di collegamento USB
Adattatore (a seconda del modello)
Istruzioni d'uso
Certificato di prova
robusta valigetta in plastica con inserto

Proprietà:

  • Adattatore: 3/8″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Risoluzione: 0,01
  • Direzione di azionamento: A destra
  • Coppia (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Coppia (max.) [lbf in]: 3100 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 260 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 350 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 70 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 135 mm
  • Materiale: Alloggiamento in alluminio
  • Precisione di misura Coppia: Tolleranza di ± 1 % su tutte le letture
  • Interfaccia: USB
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello