{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 6341 | |
Modello | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
Filettatura trapezoidale G | Tr32×1,5 mm | |
Angolo α | 20 grado | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 329755 3 | |
EAN / GTIN | 4062406104672 | |
Codice del produttore | 329755 3 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |