Chiave dinamometrica 0,4-2 Nm perno imperdibile

Codice art.: 3292827
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3292827
EAN / GTIN 0611702890563
Codice del produttore 3292827
Numero-L L60160 6218

Descrizione

Descrizione:

  • Montaggi in serie e a catena
  • Assemblaggio in serie o in catena di montaggio
  • Funzionamento continuo estremo
  • Per l'uso con la mano destra e sinistra (la chiave deve essere girata solo di 180°!)
  • Classificato secondo DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A
  • Costruzione leggera, ma stabile e resistente alla corrosione

Proprietà:

  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Coppia (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Coppia (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Coppia (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 105 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: sì
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Meccanica fine
    • Militare

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello