Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, struttura a vite. 4 piani con pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 10 mm e 4 contenitori inclinati anteriormente (LxPxA: 500/450 x 310 x 200 mm). Portata per piano di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, gomme in TPE, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda. 2 con freni, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 320
Larghezza superficie utile (mm): 470
Altezza ripiani (mm): 285, 540, 795, 1050
Portata ripiano (kg): 60
Lunghezza totale (mm): 430
Larghezza totale (mm): 513
Altezza totale (mm): 1250
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3