Carrello portavivande

Codice art.: 32911
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 32911
EAN / GTIN 4017976013695
Codice del produttore 32911
Numero-L L90080 58

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Struttura tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 3 pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 13 mm. Il piano superiore e quello centrale possono essere inclinati su entrambi i lati di 15° e 30°. Bloccaggio mediante chiusura a molla. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 50 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Altezza ripiani (mm): 209, 664, 1164
Portata ripiano (kg): 50
Lunghezza totale (mm): 821
Larghezza totale (mm): 455
Altezza totale (mm): 1178
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello