Trespolo per materiale

Codice art.: 3291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Supporti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3291
    EAN / GTIN 4017976032917
    Codice del produttore 3291
    Numero-L L90080 476

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Per cassette in plastica, cassette in lamiera di acciaio, cestini in filo ecc. regolabili in altezza e spostabili. Struttura in profilato/tubolare di acciaio con piattaforma in lamiera di acciaio. Piattaforma con bordo di contatto su un lato, inclinabile di 15° e 30°, regolazione dell'altezza in continuo, può essere ruotata e bloccata, con smorzamento pneumatico dell'abbassamento. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli, mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 dei quali con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). 3290: 510 - 700 mm regolabile in altezza 3291: 720 - 1070 mm regolabile in altezza

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 150
    Lunghezza superficie utile (mm): 510
    Larghezza superficie utile (mm): 410
    Angolo di inclinazione (gradi): 0, 15, 30
    Altezza regolabile da - a (mm): 720-1070
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 75 x 25

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello