Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 3 pannelli in materiale derivato dal legno, bordo alto 13 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 50 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Altezza ripiani (mm): 209, 664, 1164
Portata ripiano (kg): 50
Lunghezza totale (mm): 821
Larghezza totale (mm): 455
Altezza totale (mm): 1178
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3