Chiave dinamometrica TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Codice art.: 3288307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3288307
    EAN / GTIN 4010886965634
    Codice del produttore 3288307
    Numero-L L60160 6092

    Descrizione

    Descrizione:

    • Impiego:
    • Serraggio controllato nel campo 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft
    • Chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile, con attacco a perno interno per l'industria e l'artigianato
    • Esecuzione:
    • Classificata a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%)
    • Con certificato di prova (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario (riposizionare l'utensile a bussola per il cambio di direzione)
    • Attacco a perno Ø 16 mm
    • Interasse calibrato in fabbrica: 32 mm (Ø 16 mm)
    • Robusta costruzione tubolare in acciaio, verniciata a polvere, opaca, con componenti in materia plastica di alta qualità
    • Nuova impugnatura ergonomica, modellata secondo la presa naturale della mano
    • Ausilio di centratura manuale ben visibile e percettibile e ausilio di calibratura al centro dell'impugnatura
    • Doppia scala N·m / lbf·ft con nonio (N·m), il vetro spia con effetto di ingrandimento protegge da usura e sporco
    • Con graduazione micrometrica per la scala principale in N·m per la regolazione di valori intermedi; regolazione lbf·ft solo su scala principale
    • La scala verticale consente l'agevole regolazione della coppia anche ai mancini
    • Linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errori di parallasse)
    • Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia
    • Il preciso sistema di sgancio produce un segnale di azionamento chiaramente percettibile al raggiungimento della coppia impostata
    • Con blocco utensile per impedire che scivoli quando viene appoggiato

    Proprietà:

    • Dimensioni dell'attuatore [metrico]: 16 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Conservazione: Scatola di plastica
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Campo di applicazione: Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 39 mm
    • Altezza totale [mm]: 39,8 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 297 mm
    • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 32 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 234,5 mm
    • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
    • Verniero Nm: 0,25 Nm
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile: Blocco del perno
    • Divisione della scala: 2,5
    • Divisione della scala [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione: Automotive
    • Industriale
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Ingegneria meccanica
    • Utility
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio & Gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello