Chiave dinamometricaTorcofix FS senza registrazione fissa

Codice art.: 3288285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3288285
EAN / GTIN 4010886965610
Codice del produttore 3288285

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitamento controllato nell'intervallo 40 - 200 Nm / 30 -150 lbf-ft
  • Affidabile e robusta chiave dinamometrica per tubi con impostazione fissa
  • Versioni con attacco SE 14x18
  • Per l'avvitamento controllato in senso orario e antiorario (inserire utensile)
  • . e sinistro (cambiare l'utensile di inserimento per cambiare direzione)
  • Meccanismo di sblocco collaudato e robusto
  • Design sottile
  • Nuova impugnatura ergonomica
  • Cappuccio di bloccaggio antimanomissione all'estremità dell'impugnatura
  • Misuratore di calibrazione in fabbrica: 25 mm (14x18 mm)
  • Funzionamento solo con utensili di inserimento con calibro standardizzato - altrimenti possono verificarsi spostamenti di valore
  • A seconda dell'uso dell'utensile, è possibile utilizzare sia l'inserimento in avanti (ad es. chiave aperta di inserimento) che quello all'indietro (ad es. chiave di inserimento). (ad es. chiave aperta) o lateralmente (ad es. cricchetto e bussola reversibili)
  • Classificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più preciso del +/- 4 % richiesto dalla norma
  • Incl. Certificato di prova rintracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Se è richiesta una regolazione fissa in fabbrica, specificare il valore Nm / lbf-ft al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
  • Opzionale: strumento di regolazione e bloccaggio 2in1 TF-EFS (codice:3254933)

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Supporto dell'unità, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione/contenuti: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio a corsa breve
  • Coppia (max.) [lbf-ft]: 150 lbf·ft
  • Coppia (max.) [N-m]: 200 Nm
  • Coppia (min.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft
  • Coppia (min.) [N-m]: 40 Nm
  • Gamma di coppia (min./max.) [lbf-ft]: 30 lbf·ft - 150 lbf·ft
  • Intervallo di coppia (min./max.) [N-m]: 40 Nm - 200 Nm
  • Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
  • Impostazione fissa: Sì
  • Larghezza totale [mm]: 33 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 410 mm
  • Lunghezza di calibrazione: 357 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio verniciato, con supporto rettangolare zincato
  • Peso netto [kg]: 0,75 kg
  • Precisione +/-: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Tipo di bilancia: Senza
  • Certificato VDE: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello