Chiave dinamometrica TORCOFIX K 3/8″ 10-50 N-m

Codice art.: 3288242
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3288242
EAN / GTIN 4010886965573
Codice del produttore 3288242
Numero-L L60160 6137

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego:
  • Serraggio controllato nel campo 10 - 50 N·m / 7,5 - 37 lbf·ft
  • Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con cricchetto integrato e attacco quadro per l'industria e l'artigianato
  • Esecuzione:
  • Classificata a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%)
  • Con certificato di prova (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario (riposizionare il quadro per il cambio di direzione)
  • Quadro reversibile con testa a fungo 3/8″ con sfera di fermo
  • Robusta costruzione tubolare in acciaio, verniciata a polvere, opaca, con cricchetto zincato e componenti in materia plastica di alta qualità
  • Nuova impugnatura ergonomica, modellata secondo la presa naturale della mano
  • Ausilio di centratura manuale ben visibile e percettibile e ausilio di calibratura al centro dell'impugnatura
  • Doppia scala N·m / lbf·ft con nonio (N·m), il vetro spia con effetto di ingrandimento protegge da usura e sporco
  • Con graduazione micrometrica per la scala principale in N·m per la regolazione di valori intermedi; regolazione lbf·ft solo su scala principale
  • La scala verticale consente l'agevole regolazione della coppia anche ai mancini
  • Linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errori di parallasse)
  • Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia,
  • Il preciso sistema di sgancio produce un segnale di azionamento chiaramente percettibile al raggiungimento della coppia impostata
  • Con blocco utensile per impedire che scivoli quando viene appoggiato

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Testa a fungo
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Numero di denti: 36
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Campo di applicazione: Montaggio
  • Produzione
  • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 39 mm
  • Altezza totale [mm]: 39,8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 303 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 230,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 25,3 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 0,25 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Divisione della scala: 2,5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 2,5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione: Automotive
  • Industria
  • Costruzioni e veicoli commerciali
  • Consumo
  • Energia
  • Ingegneria meccanica
  • Officina
  • Servizio
  • Agricoltura
  • Oil & Gas
  • Utility

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello