Chiave dinamometrica TORCOFIX K 1/4″ 1-5 N-m

Codice art.: 3288226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 3288226
    EAN / GTIN 4010886965559
    Codice del produttore 3288226
    Numero-L L60160 6473

    Descrizione

    Descrizione:

    • Impiego:
    • Serraggio controllato nel campo 1 - 5 N·m / 0,75 - 3,7 lbf·ft
    • Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con cricchetto integrato e attacco quadro per l'industria e l'artigianato
    • Esecuzione:
    • Classificata a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%)
    • Con certificato di prova (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario (riposizionare il quadro per il cambio di direzione)
    • Quadro reversibile con testa a fungo 1/4″ con sfera di fermo
    • Robusta costruzione tubolare in acciaio, verniciata a polvere, opaca, con cricchetto zincato e componenti in materia plastica di alta qualità
    • Nuova impugnatura ergonomica, modellata secondo la presa naturale della mano
    • Ausilio di centratura manuale ben visibile e percettibile e ausilio di calibratura al centro dell'impugnatura
    • Doppia scala N·m / lbf·ft con nonio (N·m), il vetro spia con effetto di ingrandimento protegge da usura e sporco
    • Con graduazione micrometrica per la scala principale in N·m per la regolazione di valori intermedi; regolazione lbf·ft solo su scala principale
    • La scala verticale consente l'agevole regolazione della coppia anche ai mancini
    • Linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errori di parallasse)
    • Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia,
    • Il preciso sistema di sgancio produce un segnale di azionamento chiaramente percettibile al raggiungimento della coppia impostata
    • Con blocco utensile per impedire che scivoli quando viene appoggiato

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Testa a fungo
    • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
    • Numero di denti: 36
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Conservazione: Scatola di plastica
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,75 lbf ft - 3,7 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
    • Campo di applicazione: Montaggio
    • Produzione
    • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 39 mm
    • Altezza totale [mm]: 39,8 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 223 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 150,5 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 25,3 mm
    • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
    • Verniero Nm: 0,025 Nm
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
    • Divisione della scala: 0,25
    • Divisione della scala [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 0,25 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione: Automotive
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Consumo
    • Energia
    • Ingegneria meccanica
    • Officina
    • Servizio
    • Agricoltura
    • Oil & Gas
    • Utility

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello