• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica TORCOFIX SE 9x12 5-25 Nm

Codice art.: 3288196
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3288196
EAN / GTIN 4010886965535
Codice del produttore 3288196
Numero-L L60160 6112

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego:
  • Serraggio controllato nel campo 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft
  • Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile, con attacco rettangolare interno per l'industria e l'artigianato
  • Esecuzione:
  • Classificata a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 tipo II classe A, calibrata per una variazione consentita di +/- 3% e quindi più precisa di quanto richiesto dalla norma (+/- 4%)
  • Con certificato di prova (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario (riposizionare l'utensile a innesto per il cambio di direzione)
  • Attacco rettangolare 9x12 mm incl. griffe
  • Robusta costruzione tubolare in acciaio, verniciata a polvere, opaca, con componenti in materia plastica di alta qualità
  • Nuova impugnatura ergonomica, modellata secondo la presa naturale della mano
  • Ausilio di centratura manuale ben visibile e percettibile e ausilio di calibratura al centro dell'impugnatura
  • Doppia scala N·m / lbf·ft con nonio (N·m), il vetro spia con effetto di ingrandimento protegge da usura e sporco
  • Con graduazione micrometrica per la scala principale in N·m per la regolazione di valori intermedi; regolazione lbf·ft solo su scala principale
  • La scala verticale consente l'agevole regolazione della coppia anche ai mancini
  • Linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errori di parallasse)
  • Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia,
  • Il preciso sistema di sgancio produce un segnale di azionamento chiaramente percettibile al raggiungimento della coppia impostata
  • Con blocco utensile per impedire che scivoli quando viene appoggiato

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo di applicazione: Assemblaggio
  • Assemblaggio in serie
  • Fabbricazione
  • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 39 mm
  • Altezza totale [mm]: 39,8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 261,5 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 261,5 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio con parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 0,1 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Divisione della scala [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Divisione della scala: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione: Automotive
  • Industriale
  • Costruzioni e veicoli commerciali
  • Militare
  • Energia
  • Ingegneria meccanica
  • Utility
  • Servizi
  • Agricoltura
  • Petrolio & Gas

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello