Descrizione:
Impiego:
Serraggio controllato nel campo 250 - 850 N·m / 185 - 630 lbf·ft
Chiave dinamometrica per tubi regolabile, a sgancio e robusta con ricettacolo per l'industria e il commercio
Esecuzione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambio utensile per il cambio di direzione)
Attacco a perno Ø 22 mm
Interasse calibrato in fabbrica: 56 mm (Ø 22 mm)
Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta dall'abrasione grazie alle finestre di visualizzazione
Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato
Proprietà:
- Dimensioni dell'attuatore [metrico]: 22 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Conservazione: Karton
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Larghezza del ricevitore [mm]: 22 mm
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Manutenzione e riparazione
- Larghezza totale [mm]: 45 mm
- Altezza totale [mm]: 44 mm
- Lunghezza totale [mm]: 1.355 mm
- Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 465 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 1276,8 mm
- Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
- Verniero Nm: 1 Nm
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Blocco del perno
- Divisione della scala: 10
- Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Dimensione del punto [metrica]: 56,0 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria
- Costruzioni e veicoli commerciali
- Militare
- Energia
- Macchinari
- Utilities
- Servizi
- Agricoltura
- Petrolio e gas