Chiave dinamometrica TORCOFIX Z 16 40-200 Nm

Codice art.: 3278581
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3278581
EAN / GTIN 4010886962442
Codice del produttore 3278581
Numero-L L60160 5835

Descrizione

Descrizione:

Impiego:
Serraggio controllato nel campo 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft
Chiave dinamometrica per tubi regolabile, a sgancio e robusta con ricettacolo per l'industria e il commercio
Esecuzione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambio utensile per il cambio di direzione)
Attacco a perno Ø 16 mm
Interasse calibrato in fabbrica: 32 mm (Ø 16 mm)
Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta dall'abrasione grazie alle finestre di visualizzazione
Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

Proprietà:

  • Dimensioni dell'attuatore [metrico]: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 44 mm
  • Altezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 476 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 32 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 401,3 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Verniero Nm: 1 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 10
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Utilities
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e gas

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello