TF-SE100 Torcofix SE 20-100 N.m

Codice art.: 3278522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3278522
EAN / GTIN 4010886962381
Codice del produttore 3278522
Numero-L L60160 5703

Descrizione

Descrizione:

Impiego:
Serraggio controllato nel campo 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft
Chiave dinamometrica per tubi regolabile, a sgancio e robusta con presa quadrata per l'industria e il commercio
Esecuzione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (utensile di inserimento del cambio di direzione)
Attacco rettangolare 9x12 mm incl. griffe
Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
Scritta delle unità integrata nel telaio della scala e protetta dall'abrasione grazie al vetro spia
Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 44 mm
  • Altezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 378 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 310,3 mm
  • Materiale: Struttura tubolare in acciaio con parti in plastica di alta qualità
  • Verniero Nm: 0,5 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Divisione della scala: 5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Utilities
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e gas

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello