Descrizione:
Impiego:
Serraggio controllato nel campo 250 - 850 N·m / 185 - 630 lbf·ft
Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato con azionamento quadrato per l'industria e il commercio
Esecuzione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
3/4″ quadro passante con perno di sicurezza
Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta anche dall'abrasione tramite finestre di visualizzazione,
Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 34,5 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Giunto quadro passante
- azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
- Numero di denti: 36
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Conservazione: Karton
- Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
- Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Manutenzione e riparazione
- Larghezza totale [mm]: 69 mm
- Altezza totale [mm]: 51 mm
- Lunghezza totale [mm]: 1.390 mm
- Lunghezza di calibrazione [mm]: 1285,8 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 69,0 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 31 mm
- Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
- Verniero Nm: 1 Nm
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angolo di rotazione posteriore: 10 °
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
- Divisione della scala: 10
- Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
- Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
- Tipo di scala: Doppio
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriali
- Edilizia e Commerciale
- Consumo
- Energia
- Macchinari
- Officina
- Servizi
- Agricoltura
- Petrolio e Gas
- Utility