TF-K550 Torcofix K 110-550 N.m

Codice art.: 3278492
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3278492
    EAN / GTIN 4010886962350
    Codice del produttore 3278492

    Descrizione

    Descrizione:

    Impiego:
    Serraggio controllato nel campo 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft
    Chiave dinamometrica tubolare regolabile, a sgancio e robusta con cricchetto integrato con azionamento quadrato per l'industria e il commercio
    Esecuzione:
    Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
    Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambiare il quadrato per il cambio di direzione)
    3/4″ quadro passante con perno di sicurezza
    Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
    Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
    Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
    Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
    Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
    Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
    La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
    Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta anche dall'abrasione tramite finestre di visualizzazione,
    Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
    Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 34,5 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Giunto quadro passante
    • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
    • Numero di denti: 36
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Conservazione: Karton
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Produzione
      • Manutenzione e riparazione
    • Larghezza totale [mm]: 69 mm
    • Altezza totale [mm]: 51 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 965 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 863,8 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 69,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 31 mm
    • Materiale: Struttura tubolare in acciaio, parti in plastica di alta qualità
    • Verniero Nm: 1 Nm
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
    • Divisione della scala: 10
    • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriali
      • Edilizia e Commerciale
      • Consumo
      • Energia
      • Macchinari
      • Officina
      • Servizi
      • Agricoltura
      • Petrolio e Gas
      • Utility

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello