Inserto in metallo duro per menabrida, Modello: 3

Codice art.: 327670 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
245 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero inserti 3
Lunghezza laterale 6 mm
Spessore 3,2 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327670 3
EAN / GTIN 4067263583677
Codice del produttore 327670 3

Descrizione

Esecuzione:

I trascinatori frontali sono utensili di serraggio adoperati nell’ambito della produzione meccanica. Servono alla trasmissione della coppia del mandrino della macchina al pezzo. Mediante il trascinatore frontale (detto anche punta di trascinamento), nelle macchine di lavorazione vengono serrati gli alberi tra le punte. L’intero contorno esterno del pezzo può essere completamente lavorato con un solo serraggio. Tramite l’alloggiamento sui centri dei pezzi si possono raggiungere elevati requisiti di concentricità.
CoAE è un trascinatore frontale costante che viene serrato manualmente in un tornio. Viene impiegato principalmente per operazioni di tornitura sull’intera lunghezza. I componenti vengono serrati sul lato frontale. Nello stesso serraggio è possibile eseguire anche una fresatura. Questo sistema permette di ottenere una forza di serraggio costante, anche su superfici frontali non piane o con notevoli scostamenti dall’ortogonalità. L’attacco è radiale, senza gioco. La struttura modulare permette di utilizzare punte differenti nonché diverse menabrida con un solo trascinatore frontale, lavorando così le geometrie più disparate. Il CoAE sostituisce il trascinatore frontale Röhm CoA. Adatto per macchine di lavorazione a serraggio manuale.

Per:

Menabrida n. art. 327480 e 327482.

Fornitura:

3 pz. trascinatori in metallo duro.

Nota:

compatibile con menabrida Röhm n. art. 327651 21-40, 26-50 e 33-64.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello