Bussola conica cilindrica con cono interno, MK/⌀ esterno B: 4/45

Codice art.: 327492 4/45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MK/⌀ esterno B Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

A 54 mm
Lunghezza C 42 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Tipo di prodotto Punta di centraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327492 4/45
EAN / GTIN 4067263558446
Codice del produttore 327492 4/45

Descrizione

Esecuzione:

Bussole coniche rettificate per l’adattamento del cono Morse al serraggio cilindrico in un mandrino autocentrante oppure a pinza. Il colletto impedisce lo spostamento assiale nel mandrino.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455; 327465 e Röhm CoAE.

Nota:

In caso di utilizzo in un mandrino autocentrante si consiglia la tornitura/molatura delle ganasce.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello