Menabrida a dentatura diretta, rettificata. Rotazione antioraria 9-16 mm

Codice art.: 327472 9-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Campo di impiego 9 mm - 16 mm
    ⌀ Dimensione di trascinamento A 8 mm
    Lunghezza C 38 mm
    ⌀ Cuspidi adatti D 4 mm
    Tipo di prodotto Mandrino trascinante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 327472 9-16
    EAN / GTIN 4067263558231
    Codice del produttore 327472 9-16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a dentatura diretta, con geometria dei denti definita e rettificata. Raggi dei bordi definiti con precisione per una maggiore durata e una presa ottimale.

    Per:

    Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

    Nota:

    Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello