Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Per cassette in plastica, cassette in lamiera di acciaio, cestini in filo ecc. regolabili in altezza e spostabili. Struttura in profilato/tubolare di acciaio con piattaforma in lamiera di acciaio. Piattaforma in lamiera di acciaio con bordo perimetrale alto 20 mm. Non inclinabile, regolabile in altezza a intervallo di 25 mm. Verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. 4 ruote girevoli, mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 dei quali con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Dimensione ruota (mm): 75 x 25
Nota:
secondo EN 1757-3