Trespolo per materiale ″GREY EDITION”

Codice art.: 3270/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Supporti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3270/7016
    EAN / GTIN 4017976332703
    Codice del produttore 3270/7016
    Numero-L L90080 1269

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Per cassette in plastica, cassette in lamiera di acciaio, cestini in filo ecc. regolabili in altezza e spostabili. Struttura in profilato/tubolare di acciaio con piattaforma in lamiera di acciaio. Piattaforma in lamiera di acciaio con bordo perimetrale alto 20 mm. Non inclinabile, regolabile in altezza a intervallo di 25 mm. Verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. 4 ruote girevoli, mozzi con cuscinetti a strisciamento, 2 dei quali con freno secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 150
    Lunghezza superficie utile (mm): 605
    Larghezza superficie utile (mm): 405
    Altezza regolabile da - a (mm): 720-995
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 75 x 25

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello