DCNT 120-035-16A-M14 Punte indexabili con inserti per smussatura, per fori di pre-filettatura

Codice art.: 3260258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260258
EAN / GTIN 7291075377699
Codice del produttore 3260258
Numero-L L24040 905

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 109 mm, Usable Length (LU) 42.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
  • Diametro flangia (DF) 21 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 120
  • Overall Length (OAL) 109 mm
  • Point Length (PL) 1.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 35 mm
  • Lunghezza utile (LU) 42.8 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello