CHAMRING 250-W38.1-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3260168
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260168
EAN / GTIN 7291075191981
Codice del produttore 3260168
Numero-L L24040 342

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 1.02″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.984″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.02″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.984″
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS): 2.67″
  • Shank Size (SS): 1-1/2″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMRING" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello