DR18.0-054-25.4-06-3D-N Punte DR 3XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3260050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DR-TWIST
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3260050
    EAN / GTIN 7291075203936
    Codice del produttore 3260050
    Numero-L L24150 326

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura ,Diametro della fresa (DC) 0.709″ ,Overall Length (OAL) 5.99″ ,Lunghezza utile (LU) 2.13″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.709″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.799″
    • Decimale Equivalente: 0.709″
    • Diametro flangia (DF): 1.26″
    • Functional Length (LF): 2.969″
    • Length Group: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMX 060304-DT
    • Overall Length (OAL): 5.99″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.99″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 3″
    • Lunghezza utile (LU): 2.13″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello