Trespolo per materiale

Codice art.: 3260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260
EAN / GTIN 4017976032603
Codice del produttore 3260
Numero-L L90080 1341

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Per cassette in plastica, cassette in lamiera di acciaio, cestini in filo metallico, ecc. regolabili in altezza e mobili. Struttura in profilato acciaio/tubolare di acciaio con piattaforma in lamiera di acciaio con bordo su tutti i lati altezza 20 mm. Non inclinabile. Inseribili ad altezza variabile a intervallo di 25 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a strisciamento. Freni su 2 ruote girevoli secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Altezza regolabile da - a (mm): 524-774
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 75 x 25

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello