Esecuzione:
Materiale principale
50% cotone, 50% poliestere, twill spezzato, 180 g/m²
Tasche
Tasca sul petto con pattina e taschino portapenne, Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con anello a D
Dettagli
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Collegamento sul retro
Etichette esterne
Colletto a camicia
Bottoni in metallo ricoperti di gomma
Funzionalità
Vestibilità casual
Finitura
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Chiusura anteriore
Chiusura anteriore con bottoni a pressione
Descrizione:
- Camicia da lavoro in un colore altamente visibile con colori a contrasto sulle maniche, lungo l'orlo e sul colletto per ridurre al minimo lo sporco
- Questa camicia dal taglio casual è dotata di morbidi trasferimenti riflettenti per una maggiore visibilità e di due tasche sul petto, una con cerniera e una con patta
- Ha anche un taschino portapenne con apertura nascosta e una linguetta con anello a D
Norma:
- EN ISO 20471
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- Combination Certification B ->L